4X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480175 4X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480175 4X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480175

3カ-B ペラウス(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13480175 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,691
販売価格(税別)
6,083
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 締付板厚(mm)保証締付板厚:1 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 呼び径dM4 寸法dk(mm)7 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする