曜日別特売
GT3-8xR3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480208

GT3-8xR3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480208
GT3-8xR3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480208

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/8適合管外径(Φmm)8注文コード13480208品番GT3-8xR3/8-B
販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手ねじの種類R呼び径(B)3/8R(PT)3/8適合管外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)15材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ寸法L(mm)-寸法d(mm)-寸法L1(mm)-寸法E(mm)-寸法l(mm)-ねじ規格PT六角対辺H(mm)-基準径の位置G(mm)-二面幅h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)-
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする