5X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480209 5X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480209 5X10 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480209

3カ-B ペラウス(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13480209 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,676
販売価格(税別)
6,978
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)3.2 締付板厚(mm)保証締付板厚:1.1 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 呼び径dM5 寸法dk(mm)9 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする