大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ニッケルペラウス(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480297
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,742
販売価格(税別)
¥
8,856
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
締付板厚(mm)
保証締付板厚:0.7
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5
平座金
(D1×T)6×0.5