曜日別特売
GT3-22xR3/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480400

GT3-22xR3/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480400
GT3-22xR3/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480400

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/4適合管外径(Φmm)22注文コード13480400品番GT3-22xR3/4-B
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手ねじの種類R呼び径(B)3/4R(PT)3/4適合管外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)12材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ寸法L(mm)約47(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)17寸法L1(mm)約41寸法E(mm)18寸法l(mm)34ねじ規格PT六角対辺H(mm)36基準径の位置G(mm)9.53二面幅h(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)453
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする