曜日別特売
GT3-25xR1-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480418

GT3-25xR1-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480418
GT3-25xR1-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業 13480418

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1適合管外径(Φmm)25注文コード13480418品番GT3-25xR1-B
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手ねじの種類R呼び径(B)1R(PT)1適合管外径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)12材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ寸法L(mm)約49.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)20寸法L1(mm)約46寸法E(mm)20寸法l(mm)36ねじ規格PT六角対辺H(mm)41基準径の位置G(mm)10.39二面幅h(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)714
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする