3X25 クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13480419 3X25 クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13480419 3X25 クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13480419

クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13480419 品番 3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,542
販売価格(税別)
14,129
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)2.1 締付板厚(mm)最小0.9 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする