6X9 ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13480559 6X9 ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13480559 6X9 ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13480559

ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13480559 品番 6X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,460
長さ(mm)9 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 締付板厚(mm)最小1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする