曜日別特売
GO-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13481084

GO-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13481084
GO-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13481084

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブGO-12-B1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)P:12
内容量1個注文コード13481084品番GO-12-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
用途
銅管用継手
寸法l(mm)
7.5
適合管外径(Φmm)
P:12
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする