GC-6xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481258

GC-6xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481258
GC-6xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481258

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個R1/4寸法P(Φmm)6注文コード13481258品番GC-6xR1/4-B1
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途
銅管用継手
ねじの種類R呼び1/4寸法P(Φmm)6R1/4全長(mm)37寸法H(mm)12六角対辺(mm)h:14最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)37寸法E(mm)4寸法B(mm)29寸法h(mm)14六角対辺H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする