曜日別特売
GC-15xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481425

GC-15xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481425
GC-15xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481425

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個R1/2寸法P(Φmm)15注文コード13481425品番GC-15xR1/2-B1
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途銅管用継手ねじの種類R呼び1/2寸法P(Φmm)15R1/2全長(mm)47寸法H(mm)23六角対辺(mm)h:23最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)47寸法E(mm)12寸法B(mm)37寸法h(mm)23六角対辺H(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする