GC-25xR1-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481468

GC-25xR1-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481468
GC-25xR1-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業 13481468

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個R1寸法P(Φmm)25注文コード13481468品番GC-25xR1-B1
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
銅管用継手
ねじの種類R呼び1寸法P(Φmm)25R1全長(mm)56寸法H(mm)36六角対辺(mm)h:35最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)56寸法E(mm)20寸法B(mm)46寸法h(mm)35六角対辺H(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする