曜日別特売
GL2-4xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481486

GL2-4xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481486
GL2-4xR1/4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481486

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ1/4寸法P(Φmm)4注文コード13481486品番GL2-4xR1/4-B1
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途銅管用継手ねじの種類Rねじ1/4寸法P(Φmm)4形状エルボニップルR45295最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-ねじ規格PT六角対辺H(mm)-二面幅h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする