GL2-10xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481608

GL2-10xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481608
GL2-10xR1/2-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481608

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ1/2寸法P(Φmm)10注文コード13481608品番GL2-10xR1/2-B1
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途銅管用継手ねじの種類Rねじ1/2寸法P(Φmm)10形状エルボニップルR45293寸法H(mm)17最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)34寸法E(mm)12寸法B(mm)24寸法C(mm)31ねじ規格PT寸法h(mm)17六角対辺H(mm)17二面幅h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする