GL2-15xR3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481669

GL2-15xR3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481669
GL2-15xR3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業 13481669

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ3/8寸法P(Φmm)15注文コード13481669品番GL2-15xR3/8-B1
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途銅管用継手ねじの種類Rねじ3/8寸法P(Φmm)15形状エルボニップルR45359寸法H(mm)23最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)34寸法E(mm)8.5寸法B(mm)25寸法C(mm)28ねじ規格PT寸法h(mm)17六角対辺H(mm)23二面幅h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする