液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13481897 品番JN-IPS215FHD-C65W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。

付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5〜40 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 角度(°)-5〜15° サイズ(inch)21.5 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無) 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%〜85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) 入力端子HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする