安全興業
安全興業の 業務用掲示板/活動表
安全興業の 安全掲示板
施工体系図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13481915
品番
JHA-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
用途
案内告知板
幅(mm)
450
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
600
材質(本体)
PP板
表示内容
施工体系図
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13481915
JHA-10T
58102084
JHA-10T
施工体系図
安全興業
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)