安全興業
安全興業の 業務用掲示板/活動表
安全興業の 安全掲示板
施工体系図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13481924
品番
JHA-10T-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
用途
案内告知板
幅(mm)
450
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
600
材質(本体)
PP板
表示内容
施工体系図
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13481924
JHA-10T-5
58102093
JHA-10T-5
施工体系図
安全興業
1セット(2枚)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)