安全興業
安全興業の 業務用掲示板/活動表
安全興業の 予定表・活動表
建設一体型パネル
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13482028
品番
JX-03-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
現場にて必要な情報が一目瞭然、画鋲 両面テープなどで簡単貼り付け 簡単設置
用途
案内告知板
幅(mm)
約900
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
約900
材質(本体)
PP板
取付方式
画鋲、両面テープなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650