大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステン(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
12
注文コード
13482081
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
呼び径
M4
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d2(mm)
10
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7