4X18 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13482117 4X18 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13482117 4X18 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13482117

ステン(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)18 注文コード13482117 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,889
販売価格(税別)
5,354
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 呼び径M4 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)0.8 寸法d2(mm)10 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする