3X20 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482275 3X20 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482275 3X20 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482275

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM3 注文コード13482275 品番3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,604
販売価格(税別)
4,185
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 呼びM3 寸法T1(mm)0.5 寸法T2(mm)0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする