3X8 BK SUSピタック+ナベP=2 大阪魂 13482695 3X8 BK SUSピタック+ナベP=2 大阪魂 13482695 3X8 BK SUSピタック+ナベP=2 大阪魂 13482695

BK SUSピタック+ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13482695 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,500
販売価格(税別)
35,000
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)2 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする