PC9026 紳士POLOシューズ スター・トレーディング スニーカー 13482868

紳士POLOシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ブラック 注文コード13482868 品番PC9026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品はサイズ・色30種類から選べます 他の種類を見る

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
かかとが踏める2WAYタイプ
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。

用途ワーク・アウトドア・タウンユース他 形状ローカット ブラック サイズ(cm)26 材質(甲)合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする