大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
スズコバ(+)ナベコD=19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13483316
品番
10X75(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,924
販売価格(税別)
¥
12,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ