2X14 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483508 2X14 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483508 2X14 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483508

パ-カ-(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13483508 品番 2X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,094
販売価格(税別)
8,267
長さ(mm)14 十字穴番号1 寸法a(mm)2.1 表面処理パーカー 頭部形状 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)4.3×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする