2.5X3 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483596 2.5X3 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483596 2.5X3 パ-カ-(+)サラコ 大阪魂 13483596

パ-カ-(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13483596 品番 2.5X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,222
販売価格(税別)
32,929
長さ(mm)3 表面処理パーカー 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする