画像準備中

ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13483848 品番SDM-F27M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 アスペクト比16:9 入出力端子DisplayPort×1 (Ver. 1.4)/HDMI×2 (Ver. 2.1)、USB Type-C×1 (DP Alt Mode Upstream)、USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×3 (Downstream)、ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack) モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする