ハーマン
ハーマンの AV家電
ハーマンの オーディオ
ハーマンの ヘッドホン/イヤホン/マイク
JBL TUNE125BT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13483900
品番
JBLT125BTBLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ワイヤレスイヤホン。JBL TUNE125BT。
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
通信方式
5.0
連続再生時間
約16時間
装着方式
両耳
イヤホン形状
カナル型
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○