クイン 天然ゴム手袋 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード13484724 品番NR0552PFNBS
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥659529
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ、使いやすい50枚入り天然ゴム使い切り手袋です。

サイズS 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.3 材質天然ゴム クリーム 厚さ(mm)0.13(指先) 粉有無粉無 入数(枚)50 用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など 規格食品衛生 機能薄手 全長(cm)24.5 左右区別左右兼用 滑り止め効果滑り止め加工付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする