クイン 天然ゴム手袋 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード13484740 品番NR0552PFNBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ、使いやすい50枚入り天然ゴム使い切り手袋です。

サイズM 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.3 材質天然ゴム クリーム 厚さ(mm)0.13(指先) 粉有無粉無 入数(枚)50 用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など 規格食品衛生 機能薄手 全長(cm)24.5 左右区別左右兼用 滑り止め効果滑り止め加工付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13484740 NR0552PFNBM 01886450 NR0554PFCBM クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作[手袋] クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作[手袋] 1箱 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする