ラインテープ 50mm×33m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13484855 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.15 使用場所屋内 主な用途表示・安全用 粘着力(g/25mm)232 粘着力(N/10mm)0.78以上 テープ厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする