リゲッタ バインインソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13484934 品番 bi-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

15gで劇的に歩行パフォーマンスを向上させるインソール・バイン
バインインソールは革靴はもちろんパンプスやスニーカーなどにも合わせてご使用いただけます
接地面積を広げ、足裏にフィット。歩く時に生じる負担を程よく支えて緩和してくれるインソール

材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 厚さ(mm)1.5 ブラック サイズL 質量(g)30 サイズ(cm)25〜28 横幅(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする