リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 衝撃吸収・クッション インソール
リゲッタ バインインソールクッションプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13484959
品番
bi-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,981
販売価格(税別)
¥
5,437
バスケットに入れる
バインインソールに足裏全体のクッション性をプラス
足裏のアーチに沿った形状の独自開発のバインは足裏の複雑な凹凸にフィットすることでカカトや足裏の付け根に集中してしまう疲れを和らげてくれます
材質
ポリエステル、ポリピロピレン、ポリウレタン
長さ(mm)
300
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
52
サイズ(cm)
25〜28
横幅(mm)
97