5X32 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13484987 5X32 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13484987 5X32 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13484987

ジオメット (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13484987 品番 5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,788
販売価格(税別)
7,080
長さ(mm)32 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 寸法dt(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする