SA-10 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル 13485117 SA-10 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル 13485117

エバロンサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13485117 品番 SA-10 紳士
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フットベッドが足裏にフィットし疲れを軽減。丈夫な素材で柔らかく軽い。2ベルトでジャストに履く立体クッション中底サンダル

材質EVA、天然ゴム ネイビー サイズM サイズ(cm)25〜25.5 機能抗菌防臭 足幅3E 高さ(cm)かかと:約2 靴タイプサンダル
注意
※熱に弱い商品のため、洗浄の際は水をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする