簡易防水防寒作業靴MPS-155

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13485379 品番 MPS-155 27.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。
雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。
さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

サイズ(cm)27.5 甲被タイプマジックタイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)人工皮革 材質(先芯)ワイド樹脂 機能防水・屈曲性・耐滑・防寒 用途寒冷地での作業 トラスコ品番825-8758 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 質量(g)1150 規格JSAA A種認定 足幅EEE アズワン品番64-8061-77 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする