使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 13485467 品番 SH8022V-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業。 トラスコ品番149-2866 区分DS2 質量(g)160 タイプオーバーヘッド 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付 使用限度時間(h)20 排気抵抗(Pa)70以下 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする