6X11 8-3カW(+)サラコ 大阪魂 13485581 6X11 8-3カW(+)サラコ 大阪魂 13485581 6X11 8-3カW(+)サラコ 大阪魂 13485581

8-3カW(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13485581 品番 6X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,146
販売価格(税別)
7,405
長さ(mm)11 十字穴番号3 寸法a(mm)3.7 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)12.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする