大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
8-3カW(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13485897
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.2
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:11