ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
PRM用 インソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13486754
品番
22999212-24
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
248-9952
材質
合成材/EVAコンポジット
色
ブラック
質量(g)
30
サイズ(cm)
24
アズワン品番
64-8068-90
注意
※パッケージはありません。