ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
PRM用 インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
13486779
品番
22999212-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-2706
材質
合成材/EVAコンポジット
色
ブラック
質量(g)
30
サイズ(cm)
26
アズワン品番
64-8068-92
注意
※パッケージはありません。