ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
PRM用 静電インソール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13486824
品番
22999213-21
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
246-7971
材質
合成材/EVAコンポジット
色
イエロー
質量(g)
25
サイズ(cm)
21
アズワン品番
64-8068-98
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。