低背ヒューズ セット

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13486839 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。

用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約11×8.75×3.91
注意
※ヒューズを交換する場合は必ずサイズ・アンペア数を確認してから行って下さい。
※電源がOFFである事を確認してから交換して下さい。
※容量にあったヒューズをお使い下さい。
※ヒューズの色味はロットごとに変わることがあります。商品印字の電流値(アンペア数)の値で確認をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13486839
2025-03-04
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

軽自動車の走行距離が15万kmを超えているので、予防整備の一つとしてミニヒューズを全交換した。
エンジンルームと車室内のFUSEボックスの合計で結構な数になるが1台分の交換が可能だった。
この車両では10Aを多く使用したので、スペアヒューズ用に10Aのみ数個を買い増しする予定。
交換時の抜き取りはセットに入っているツールで問題なし。
ヒューズの挿入は低背タイプなのでそれなりにやりづらい。
特に挿入部のエッジが引っかかる感じがあるので、面取りか誘いテーパーをしっかり付けてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
13486839
2024-04-17
用途:
ヒューズ切れの交換時
製造業

滅多にある事ではないですけど、たまに起こるヒューズ切れに備え、車内に保管するのに都合のいい小型ケース入りで、そのままグローブボックスに入れてます。

対象商品:
13486839
2023-04-26
用途:
自動車整備

十分に使用出来ます。アンペア数の表示が見にくいので、カラーで判断しています。表示見やすければ星5つです。

1人が参考にしています
対象商品:
13486839
2022-02-01
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

最近の車に使用されていて、サイズの大きいヒューズは持っていたのですが、このサイズを一通り揃えることができたのでとても良かったです。問題なく使えています。

2021-12-21
用途:
自動車整備の在庫
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いざと言う時無いと困るので買い置きしましたケースに入ったセットなので重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
13486839
2024-06-18
用途:
自動車電装機器作業時

ヒュース゛容量がすぐ分かるようケースに容量表示希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
13486839
2021-05-05
用途:
在庫管理

最近の車両のヒューズは小さくなって、現在は3種類のヒューズの在庫管理をしなくてはならずこれは一つのケース内で数種類保管出来るので便利です

1人が参考にしています
対象商品:
13486839
2021-02-27
用途:
ハイエースの部品
有限会社高砂カッター 様

転ばぬ先の杖。
ヒューズは、前触れもなく切れることがタマにある。
そんな時のために、このセットはすごく重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする