ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
G3PEカップインソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13486989
品番
22999154-28
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-1162
材質
合成材/PE
色
ブラック
質量(g)
35
サイズ(cm)
28
アズワン品番
64-8068-75
注意
※パッケージはありません。