ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
G3PEカップインソール 静電
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487025
品番
22999155-23
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-5942
材質
合成材/PE
色
イエロー
質量(g)
25
サイズ(cm)
23
アズワン品番
64-8068-79
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。