ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
絶縁・耐熱・防寒用インソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487646
品番
22999242-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。
靴底からの熱の伝わりを和らげます。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-4337
材質
合成材/EVA
色
グレー
質量(g)
20
サイズ(cm)
30
アズワン品番
64-8069-75
注意
※絶縁仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。