ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
耐熱全敷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487664
品番
22999027-24
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
246-8028
材質
豚ヌメ革/11号帆布、芯材:コルク
色
ベージュ
質量(g)
50
サイズ(cm)
24
注意
※お探しのサイズ設定がない場合は 0.5cm小さいサイズをお選びください。
※安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめ下さい。
※JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合があります。
※パッケージはありません。