ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット関連商品
ミドリ安全の シールド・バイザー ヘルメット用
ヘルメット取付型防災面用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13488127
品番
4012290300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
このシールドは、MB-115H、MB-125の交換用シールドとなります(シールド部分のみの販売となります)。
適合
防災面バンド:4007046901/4007046905
トラスコ品番
336-4665
適合機種
MB-115H、MB-125、SC23Bシリーズ、
材質/仕上
アクリル
質量(g)
90
注意
※シールド部分のみで装着には防災面バンド(別売)も必要です。