ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット関連商品
ミドリ安全の シールド・バイザー ヘルメット用
ヘルメット取付型防災面用パーツ MB-215H用スペアシールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13488188
品番
4012292300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘルメット取付型防災面用パーツ、シールド部分のみです。
適合
防災面バンド:4007046901/4007046905
トラスコ品番
360-4486
適合機種
MB-215H、SC23Bシリーズ、
材質/仕上
ポリカーボネート
質量(g)
136
注意
※シールド部分のみで装着には防災面バンド(別売)も必要です。